ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

DM13J 国内モデル FI ABS ■STD ・Low 丸目ヘッド (24-)バッテリーYTZ7S(F)、LEDフラッシャー、フルカラーTFTメータ

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DM13J 原動機型式 M424E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM13J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー YTZ10S/YTZ7S(F) 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 DM13J ~ Low シート高38mm低(STDシート高 875mm)
2022/5月
写真はSTD。
グラフィック変更。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
2022 ~ 2022 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2022/5月
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。
グラフィック変更。
カラー変更
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2023 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2023/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットダークグレーメタリックA(新色)
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
2024 ~ 2024 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2023/9月 マイナーチェンジ
灯火類フルLED化(前後フラッシャーLED)。
メーターモノクロ液晶から5インチフルカラーTFTメータへ。
電源ソケットUSBへ変更。
キャンセル機構(前後ON、前後OFF、リアのみOFF)付ABS。
カラー継続
・マットダークグレーメタリックA
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ラジカルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
864MA-X 1セット KTM、 BMW (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
リア Multistrada 1200S 2015-2015年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 864 1セット SD947 (KTM)2C4 600'92~
(BMW)R1100GS/RS'94~'96
Monster 400 2007-2008年式:フロントに使用 KTM、 BMW

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
898MA-X 1セット ヤマハ、ドゥカティ (YAMAHA)XT660R'06・'07(R)
(DACATI)999S'07(R)、GT1000スポーツクラシック'06~'08(R)
リア シグナスX SR 2016-2017年式:リアに使用

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
6営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 898 1セット VD-953 (YAMAHA)XT660R'06・'07(R)
(DUCATI)999S'07(R)、GT1000スポーツクラシック'06~'08(R)
シグナスX SR 2016-2017年式:リアに使用 ヤマハ、ドゥカティ

戻る ページ 1 次へ