ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7

ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG09J 原動機型式 G328E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG09J - 000101 ~ 排気量 223
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,025
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 D 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト((L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 DG09J ~ 20th Anniversary Special Edition
カラー設定
・ビビッドオレンジメタリック2
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2007 ~ 2007 DG09J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2002 ~ 2002 DG09J 000101 ~ 004010 TW200Eから排気量をアップ。
13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。
新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。
カラー設定
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
・レディッシュイエローカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003 ~ 2003 DG09J 004011 ~ 005628 カラー変更
・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート)
・シルバー3
・ビビッドレッドカクテル1
2004 ~ 2004 DG09J 009640 ~ 012339 全色カラー変更
・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック)
・マットブラック2(艶消しブラックにマット感)
・ニューホワイト
2005 ~ 2005 DG09J 012340 ~ 014482 メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。
カラー変更
・マットブラック2
・ニューホワイト
・ブルーメタリックC
2006 ~ 2006 DG09J 014543 ~ 016504 カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
869MA-X 1セット スズキ セロー225'97~'01、マジェスティSV'98~'02(R) リア マジェスティ 1998-1999年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 869 1セット KM263 セロー225'97~'01、マジェスティSV'98~'02(R) マジェスティ 1998-1999年式:リアに使用 スズキ

戻る ページ 1 次へ