ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
SA16J (CV50A)リモコン無・(CV50R)リモコン仕様
ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | SA16J ~ | (CV50A) カジュアル仕様 リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。 着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。 |
| 2003 ~ 2003 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG 台湾生産 6.5PS、Fディスクブレーキ。 音叉マークエンブレム、一体シートなど採用。 |
| 2004 ~ 2004 | SA16J ~ | 2004/1月 (CV50A) カジュアル仕様 |
| 2004 ~ 2004 | SA16J ~ | 2004/2月 (CV50R) リモコンJOG |
| 2005 ~ 2005 | SA16J ~ | 2004/6月 (CV50A) |
| 2005 ~ 2005 | SA16J ~ | 2004/6月 (CV50R) リモコンJOG |
| 2006 ~ 2006 | SA16J ~ | (CV50A) |
| 2006 ~ 2006 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
| 2007 ~ 2007 | SA16J ~ | (CV50A) |
| 2007 ~ 2007 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 886 | 1セット | KM272 | ジョグZRエボリューション'03~、ジョグ(CV50A/R)'03~ | JOG-Z2 2004-2007年式:フロントに使用 | ヤマハ |
戻る ページ 1 次へ