ヤマハ RZ250R [250cc] 1988-89年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

29L 丸目1灯 ■車両型式:3HM1

ヤマハ RZ250R [250cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3HM1 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 120101 ~ 排気量 247
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 120/80 - 17 61H TL
バッテリー GM4A-3B 全長 2,070
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 665
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル 1,050
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・ダイレクト(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 29L 120101 ~ 1988/7月 マイナーチェンジ 最終型
前後17インチ中空3本スポーク、デジタル進角CDI採用。
カラー設定
・ニューヤマハブラック
・ホワイト×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. FINE ALLOY 55 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 811 1セット KM240 TZR250'85~'98(R) 、XJR400/S/R~'00(R) RZ125 1985-1986年式:フロントに使用 ヤマハ

2. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(79)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
811MA-X 1セット TZR250'85~'98(R) 、XJR400/S/R~'00(R) FZ400 1997-2000年式:リアに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ