ヤマハ BOLT-R [950cc] ブレーキパッド RK JAPAN製
ヤマハ BOLT-R [950cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
 ブレーキ関連 > ブレーキパッド
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー | 
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 890 | 1セット | KM269 | T-MAX'01~'03(R)、FDR1300'81~'05(R)、TDM900'02(R)、XV17ロードスター'02~'06(R) | T-MAX 2001-2002年式:リアに使用 | ヤマハ | 

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
 ブレーキ関連 > ブレーキパッド
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー | 
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 856 | 1セット | KM255 | SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 | ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用 | ヤマハ | 

| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|---|---|
| 942MA-X | 1個 | ヤマハ | グランドマジェスティ '04-'06,SR400 '01-'21,ドラックスター/クラシック '96-'17,TMAX '01-'03,ボルト/-C/-R '13-'19他 | グランドマジェスティ '04-'06,SR400 '01-'21,ドラックスター/クラシック '96-'17,TMAX '01-'03,ボルト/-C/-R '13-'19他 | 

| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | 
|---|---|---|---|---|
| 856MA-X | 1セット | ヤマハ | SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 | ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用 | 
戻る ページ 1 次へ