ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

SE44J 国内モデル FI ■28S STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD
2007/10月 フルモデルチェンジ
FI採用。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、シートクッション厚アップ、フットボード前面傾斜角拡大乗車姿勢自由度向上、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・シルバー3(新色)
・ホワイトメタリック1
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD
2009/12月
Fフォークアウターチューブ、前後ホイール、Fディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー変更
・スターダストシルバー(新色)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2011 ~ 2012 SE44J ~ STD
2011/3月
カラー継続
・スターダストシルバー
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97147 1個 シンタードパッド シグナスX125(03~13)、シグナスX125SR/FI(04~12) 68266

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79852 1セット(2枚) セミメタルパッド シグナスX125(F) ヤマハ

3. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1セット(2枚)
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78146 1セット(2枚) シグナスX125/SR(5UA/28S 03-12)

4. レッド パッド (F)シグナスX125 79852 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)シグナスX125 79852 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79852。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79852 1個

5. ハイパーパッド(F) 78146 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド(F) 78146 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:78146。街乗りや近郊をメインに走る、小・中排気量のライダーにオススメ。全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能な性能は十分に確保。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] CYGNUS-X/SR FI [シグナスX/SR 28S1 SE44J] 03-11。ヤマハ[YAMAHA] CYGNUS-X/SR [シグナスX/SR 5UA] 03-11

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
78146 1個

戻る ページ 1 次へ