ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

SH15J (MWD300)BLUE COREエンジン FI ABS ■STD

ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SH15J 原動機型式 H344E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH15J - ~ 排気量 292
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,470
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2023 SH15J ~ 2020/9月
水冷4stSOHC単気筒4バルブ・BLUE COREエンジン。
LMWアッカーマン・ジオメトリ、スタンディングアシスト。新フレーム。
3輪LMW対応ABS、UBS採用。
軽量LEDヘッドランプ、LEDテールランプ、45L大容量シート下トランク装備。
専用開発ブリヂストン製タイヤ(前後)。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・マットグレーメタリック6
・マットダークグレーメタリックA

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
97181 1個 シンタードパッド YZF-R25(15~17) ヤマハ

2. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに対応したセミメタル・ブレーキパッド。1984年から愛され続けるベストセラーモデル。ブレーキコントロール性と効力(制動力)を追求した全天候型モデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類
48662 1個 フロント右側用/通しNo.123、トリシティ300(20)、トリシティ155(16、18-20、23)、トリシティ125/ABS(15-16、18-21、23-24)、トリシティ300(20)、トリシティ155(16、18-20、23)、トリシティ125/ABS(15-16、18-21、23-24)、アヴェニス125(23)、バーグマン ストリート125EX(23)、アドレス125(18-20、23)、アドレス110(21-22) セミメタルパッド

3. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに対応したセミメタル・ブレーキパッド。1984年から愛され続けるベストセラーモデル。ブレーキコントロール性と効力(制動力)を追求した全天候型モデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類
48663 1個 フロント左側用/通しNo.124、トリシティ300(20)、トリシティ155(16、18-20、23)、トリシティ125/ABS(15-16、18-21、23-24) セミメタルパッド

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1個
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
92531 1個 セミメタルパッド YZF-R25 2015-2017年式:リアに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ