ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2018-21年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

[155cc] 輸入車(インド)ver.3 FI 正立フォーク

ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー ETZ-5(YTX5L-BS) 全長 1,990
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 フルモデルチェンジ ver.3
水冷4stOHC4バルブ単気筒。19.3ps。
排気量アップ。
正立フォーク。
可変バルブ機構・VVA搭載、アシストスリッパークラッチ標準装備。
カラー変更
・レーシングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79830 1セット(2枚) セミメタルパッド セローW/WE、レイド(R) ヤマハ 38

2. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
27441 1セット(2枚) KDX250SR セローWE(R) カワサキ 39

3. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72444 1個 セロー225WE 97-04 シンタードパッド ヤマハ 40

4. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97153 1個 シンタードパッド TRICKER(04~17)、TRICKER S(05~07)、TT250R(93~99)、TT250R Raid(94~99)、XT250(SEROW)(05~17)、XT250S(SEROW250S)(08)、XT250X(06~08)、DT230ランツァ(97~99)、セロー225W(93~96)、セロー225WE(97~04)、DT200WR (91~94)、DR250S(90~94)、DR250SHE(91~94)、DR250R(95~00)、RM250(89~93)、RMX250/S(89~95)、ジェベル250(92~95)、ジェベル250XC(96~01)、ジェベル250GPS Ver.(98~00)、TS200R(89~95)、RM125(89~95)、TS125R(89~99)、KDX250SR(91~93)、KLX250ES(94~97)、KLX250SR(93~97)、KX250(89~90)、KDX220R/SR(94~99)、KDX200SR(89~93)、KDX125SR(90~00)、KX125(89~90) 68285

5. レッド パッド (R)セローW/WE レイド 79830 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)セローW/WE レイド 79830 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79830。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79830 1個

6. ハイパーパッド 27441 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 27441 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27441。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
27441 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ