ヤマハ TZR125 [125cc] 1990-99年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

3TY ノンカウル ■車両型式:3TY1/2/4 

ヤマハ TZR125 [125cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3TY 原動機型式 2RM 2st単気筒 水冷
フレームNo 3TY - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 100/90 - 18 56S TL
バッテリー 12N5-3B 全長 2,025
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 695
チェーン
サイズ 428 リンク数 136 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 121
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯180
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1999 3TY ~ 1989/11月
フロントホイールサイズ17に変更。中空3本ホイール、リアディスクブレーキ化。
1992 ~ 1993 3TY ~
1994 ~ 1999 3TY ~

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79808 1セット(2枚) セミメタルパッド XJR400/S/R(R) ヤマハ

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79807 1セット(2枚) セミメタルパッド V-MAX、FZX75(F/R) ヤマハ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97129 1個 シンタードパッド FZS600フェザー(98~03)、SRX600-1(85~86)、SRX600-1(85~86)、SRX600-2/3/4(87~94)、RZV500R(84~85)、FZ400(97~99)、FZ400R(84~87)、FZR400(86~87)、FZR400(88)、FZR400R(88~89)、FZR400RR-SP(90~94)、FZR400RR(90~94)、SRX400-1(85~86)、SRX400-2/3/4(87~99)、XJR400(93~96)、XJR400S(94)、XJR400R(95~00)、XJR400RII(96~97)、ディバージョン(91)、RZ350RR(84)、RZ350RR(84)、FZ250フェザー(85~86)、FZR250(86~88)、FZR250R(89~94)、R1-Z(90~99)、RZ250RR(84)、RZ250RR(84)、RZ250R(84~88)、RZ250R(84~88)、SRX250(90)、SRX250/F(84)、TDR250(88)、TZR250(85~88)、TZR250(89~90)、TZR250R(91~94)、TZR250R SP(91~92)、TZR250RS(92~94)、TZR250SPR(95~99)、ZEAL(91~99)、SDR200(87)、SDR200(87)、RZ125YPVS(85)、TZR125(87~88)、TZR125(89~94) 68232

4. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97128 1個 シンタードパッド XJR1300 (98~99)、XJR1300(00)、FJ1200(86~88)、FJ1200(86~88)、FJ1200(89~93)、V-MAX(85~92)、V-MAX(85~92)、V-MAX(93~07)、XJR1200(94)、XJR1200(95~96)、XJR1200R(96)、XJR1200SP(97)、FJ1100(84)、FJ1100(84)、DS1100(99~08)、DSC1100(00~08)、XV1100ビラーゴ(86~99)、FZR1000(87~88)、FZR1000(89~90)、FZR1000(91)、FZR1000(92~95)、YZF1000Rサンダーエース(96~01)、XJ900S/SP(02)、TDM850(92~94)、TDM850(98~01)、TRX850(95~01)、FZ750(85)、FZ750(85)、FZR750(87)、FZR750R(89)、YZF750SP(93~95)、YZF600Rサンダーキャット(96~01)、RZV500R(84~85)、FZ400R(84~87)、FZR400(86~87)、SRX400-1(85~86)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJ400ZE(84)、RZ350R(83)、RZ250R(83)、SRX250(90)、YD250S(89~90)、TZR125(89~94) 68238

5. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13605 1セット(2枚) FZ400R YD250S(F) ヤマハ 39

6. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13626 1セット(2枚) SRX6/4 XJR400(R) ヤマハ 39

7. レッド パッド (F/R)V-MAX FZX75 79807 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F/R)V-MAX FZX75 79807 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79807。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79807 1個

8. レッド パッド (R)XJR400/S/R 79808 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)XJR400/S/R 79808 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79808。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79808 1個

9. ハイパーパッド 13605 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13605 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13605。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13605 1個 パイパーパッド 0.5Hh

10. ハイパーパッド 13626 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13626 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13626。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13626 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ