ヤマハ セロー225 [225cc] 1985-88年式 ブレーキパッド KITACO製

1KH (XT225)セル無し初期型 ■車両型式:1KH/1RF/2LN

ヤマハ セロー225 [225cc] 1985-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1KH 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 1KH - 000101 ~ 034000 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー GM3-3B 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA/X24ES-U 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 1KH 000101 ~ 1985/8月 初期型
カモシカの角が枝分かれ
1986 ~ 1986 1KH 000101 ~ マイナーチェンジ
カモシカの角の枝分かれにクレームで、変更。
1986 ~ 1986 1KH 015101 ~ 1986/2月 YSP仕様限定車
1987 ~ 1988 1KH 020101 ~ 034000 1986/12月
SUキャブに変更。
・フォレストグリーン
・マキシムイエロー
・チャピイレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-0024100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PY-2 YSR80 1986-1990年式:フロントに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ