ヤマハ JOG90 [90cc] 1990-97年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

3WF (CY90Z)・(CY90)

ヤマハ JOG90 [90cc] 1990-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3WF 原動機型式 3WF 2st単気筒
フレームNo 3WF - 0000101 ~ 排気量 82
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 44J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 3WF ~ (CY90Z)
1994 ~ 1995 3WF ~ (CY90Z)
1996 ~ 1996 3WF ~ (CY90Z)
1997 ~ 1997 3WF ~ (CY90)
1990 ~ 1991 3WF 0000101 ~ (CY90Z)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB636EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】BW'S l00 ”02~”(F)、グランドアクシス 100 ”98~05”(F)、AXIS 90 ”90~99”(F)、JOG 90 / JOG スポーツ 90 ”90~99”(F)、JOG スポーツ 80 ”88~”(F)、AXIS50 ”90~99”(F)、BW'S ”98~99”(F)、JOGーZ ”90~”(F)、JOG アプリオ ”95~98”(F)、JOG-ZⅡ ”98~99”(F)、JOG ”10~”(F)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB636P 1セット

戻る ページ 1 次へ