ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2010-13年式 ブレーキパッド ZCOO製

海外モデル FI ABS First Edition

ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
23P 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.987
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
485
レベル
(mm)
150
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 First Edition
水冷4stDOHC270度クランク直列2気筒4バルブ。
YCC-T(トラクションコントロール)搭載、3ポジションABS&UBS(前後連動ブレーキシステム)。
三元触媒内蔵楕円ショートマフラー。ハイポイドギア方式シャフトドライブ初採用、高さ調整機能付きシート(845-870mm)。
Hi/Loソレノイド駆動切替式プロジェクターヘッドライト、LEDテールライト、など。
カラー設定
・ビビットパープリッシュブルーカクテル5
・シルバー3
2011 ~ 2012 カラー変更
・シルバー3
・ビビットパープリッシュブルーカクテル5
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2013 ~ 2013 カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-S001 1個 FZS1000 FJR1300 適合表 YAMAHA 40

戻る ページ 1 次へ