ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式 ブレーキパッド ZCOO製

RM22J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM22J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM22J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 180/55 R 17 73V TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RM22J ~ 2017/11月
水冷4stDOHC直列2気筒(270度クランクFIエンジン)。MT-07をベース。
4pot対抗ピストン、MOSキャリパ、丸型LEDテールランプ、前後PIRELLIファントムタイヤ、各部アルミパーツ、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2019 ~ 2019 RM22J ~ 2019/3月
カラー追加
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2020 ~ 2021 RM22J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライト内にポジションランプ追加。
カラー変更
・ラジカルホワイト
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-S001 1個 FZS1000 FJR1300 適合表 YAMAHA 40

戻る ページ 1 次へ