ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式 ブレーキパッド ZCOO製

SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BBV2/V9/VF ・(XP560D)(TECH MAX)BBW8/WG/WR

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ19J 原動機型式 J420E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ19J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SJ19J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×218kg)
2022/7月 モデルチェンジ
軽量“SPINFORGED WHEEL(スピンフォージドホイール)”、新タイヤ、AcceleratorPositionSensorGrip採用。
ライディングポジション3点(ハンドル、シート、ステップ)一新。従来モデル比でわずかに前傾気味。
電動タンクキャップなど装備。
7インチ高輝度TFTメーター採用。
ボディコンパクト化、2灯ヘッドランプ形状変更など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1
2022 ~ 2022 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×220kg)
2022/7月 モデルチェンジ
グリップヒーター、メインシートヒーター、電動スクリーン、クルーズコントロールなど標準装備。
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・パステルダークグレー
2023 ~ 2023 SJ19J ~ STD TMAX560
2023/3月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
2023 ~ 2023 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル
2023/3月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
2024 ~ 2024 SJ19J ~ STD TMAX560
2024/3月
カラー変更
・マットブラック2
2024 ~ 2024 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル
2024/3月
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー(新色)
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-S001 1個 FZS1000 FJR1300 適合表 YAMAHA 40

戻る ページ 1 次へ