ヤマハ XJ750A [750cc] 1981-83年式 ブレーキパッド Vesrah製

5G8 ■車両型式:5G8

ヤマハ XJ750A [750cc] 1981-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5G8 原動機型式 5G8 空冷
フレームNo 5G8 - 000101 ~ 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 120/90 - 18 65H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 4
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 237
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1983 5G8 000101 ~ XJ750Eのクルーザー仕様
角型ハロゲンヘッドライト
角型1灯フォグランプ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-228 1セット 23W-W0045-00 YAMAHA/RD50MX(81-82年式)F、YAMAHA/RX50(83-84年式)F、YAMAHA/RX50M(83年式)F、YAMAHA/RD80MX(82-84年式)F、YAMAHA/RX80(81年式)F、YAMAHA/RD90(81年式)F YAMAHA/RD50MX(81-82年式)F、YAMAHA/RX50(83-84年式)F、YAMAHA/RX50M(83年式)F、YAMAHA/RD80MX(82-84年式)F、YAMAHA/RX80(81年式)F、YAMAHA/RD90(81年式)F、YAMAHA/RD250LC(81-82年式)F、YAMAHA/RZ250(80-82年式)F、YAMAHA/RD350LC(81-82年式)F、YAMAHA/RZ350(81-82年式)F、YAMAHA/XJ400(81-82年式)F、YAMAHA/XJ400(81年式)F、YAMAHA/XZ400D(81年式)F、YAMAHA/XJ550(84-85年式)F、YAMAHA/XJ550(81-83年式)F、YAMAHA/XJ550R(81-83年式)FYAMAHA/XJ750A(82年式)F、YAMAHA/XJ750R(81-83年式)F、YAMAHA/XV920(82年式)F、YAMAHA/XV1000SE(83年式)F、YAMAHA/XJ1100(82年式)F、YAMAHA/XS1100L(81年式)F

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-228JL 1セット 23W-W0045-00 RZ350 1981-1982年式:フロントに使用 YAMAHA/RD50MX(81-82年式)F、YAMAHA/RX50(83-84年式)F、YAMAHA/RX50M(83年式)F、YAMAHA/RD80MX(82-84年式)F、YAMAHA/RX80(81年式)F、YAMAHA/RD90(81年式)F、YAMAHA/RD250LC(81-82年式)F、YAMAHA/RZ250(80-82年式)F、YAMAHA/RD350LC(81-82年式)F、YAMAHA/RZ350(81-82年式)F、YAMAHA/XJ400(81-82年式)F、YAMAHA/XJ400(81年式)F、YAMAHA/XZ400D(81年式)F、YAMAHA/XJ550(84-85年式)F、YAMAHA/XJ550(81-83年式)F、YAMAHA/XJ550R(81-83年式)F、YAMAHA/XJ750A(82年式)F、YAMAHA/XJ750R(81-83年式)F、YAMAHA/XV920(82年式)F、YAMAHA/XV1000SE(83年式)F、YAMAHA/XJ1100(82年式)F、YAMAHA/XS1100L(81年式)F

戻る ページ 1 次へ