ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式 ブレーキパッド Metallico製
RH02J 3型 ■4HME/F/G/H/J/K/L
ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | RH02J ~ | 3型 2002/4月 カラー変更 ・ブラック2(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 |
| 2003 ~ 2003 | RH02J ~ | 3型 2003/4月 グラフィック変更 シルバー3はXJ400のようなグラフィックに。 カラー変更 ・シルバー3(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2004 ~ 2004 | RH02J ~ | 3型 2003/12月 マイナーチェンジ マフラーや点火時期見直し、騒音規制適合化。盗難抑止装置(イモビライザー)標準装備。 タンクエンブレム丸形音叉マークに変更。 ニューメーター(ステッピングモーター式LED照明や液晶表示付)など。 カラー変更 ・レディッシュイエローカクテル1(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 |
| 2005 ~ 2005 | RH02J ~ | 3型 2005/2月 カラー変更 ・ブラックメタリックX(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(XJ風) |
| 2006 ~ 2006 | RH02J ~ | 3型 2006/3月 グラフィック変更 ブルーのグラフィックがブロックパターンへ戻る。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(グラフィック変更) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2007 ~ 2008 | RH02J ~ | 3型 最終モデル 2007/1月 グラフィック変更 XJR1300と共通カラー&グラフィック採用。 ブルーはさらに変更。ホイールにピンストライプ。 楕円形ミラー採用 カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL ・ダークグレーメタリックB |
| 2001 ~ 2001 | RH02J 000101 ~ | 3型 2001/4月 フルモデルチェンジ 樹脂製ピストン採用新型BSRキャブレター。ワンピース構造対向4potフロントブレーキキャリパー(リア2pot)、アルミ角型スイングアーム、2次エアインダクションシステム、 軽量ニューデザインRホイール、前後ラジアルタイヤ採用。マフラーサイレンサー一新、アルミパネル付きメーター、ディンプル加工シート採用、など。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 ・ダークグレイッシュパープルメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 7520 | 1セット | 1キャリパー分 | BREMBO 4 POT 1 Pin、YAMAHA SZR660、TDM900、FZS1000、YZF1000R サンダーエース、XJR1300 00-、FJR1300、MT01 05-06、DUCATI M900 Monster 93-99、916 94-96、CAGIVA、LAVERDA、MOTOGUZZI 各社純正BREMBO 4 POT 1 Pin、KTM 400 Duke LC4 94-98、SX450 SM/SMR 04、SX525 SMR 04、620 Duke LC4 94-98、640 Duke 99-、SMC660 03-04 | BREMBO 4 POT 1 Pin、YAMAHA SZR660、TDM900、FZS1000、YZF1000R サンダーエース、XJR1300 00-、FJR1300、MT01 05-06、DUCATI M900 Monster 93-99、916 94-96、CAGIVA、LAVERDA、MOTOGUZZI 各社純正BREMBO 4 POT 1 Pin、KTM 400 Duke LC4 94-98、SX450 SM/SMR 04、SX525 SMR 04、620 Duke LC4 94-98、640 Duke 99-、SMC660 03-04 |
【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7520-Spec03 | 1セット | 1キャリパー分 | シンタードパッド | BREMBO 4 POT 1 Pin、YAMAHA SZR660、TDM900、FZS1000、YZF1000R サンダーエース、XJR1300 00-、FJR1300、MT01 05-06、DUCATI M900 Monster 93-99、916 94-96、CAGIVA、LAVERDA、MOTOGUZZI 各社純正BREMBO 4 POT 1 Pin、KTM 400 Duke LC4 94-98、SMC660 03-04 | BREMBO 4 POT 1 Pin、YAMAHA SZR660、TDM900、FZS1000、YZF1000R サンダーエース、XJR1300 00-、FJR1300、MT01 05-06、DUCATI M900 Monster 93-99、916 94-96、CAGIVA、LAVERDA、MOTOGUZZI 各社純正BREMBO 4 POT 1 Pin、KTM 400 Duke LC4 94-98、SMC660 03-04 |
戻る ページ 1 次へ