ヤマハ GX250SP [250cc] ブレーキパッド
ヤマハ GX250SP [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-215 | 1セット | 2G2-W0045-00 | YAMAHA/GX250(80年式)F、YAMAHA/RD250(78-79年式)F&R、YAMAHA/XS250S(80-81年式)F、YAMAHA/RD400(79年式)F&R、YAMAHA/RD400DX(78年式)F&R、YAMAHA/XS400C(81年式)F、YAMAHA/XS400S(80-81年式)F、YAMAHA/XJ1100(82年式)R | YAMAHA/GX250(80年式)F、YAMAHA/RD250(78-79年式)F&R、YAMAHA/XS250S(80-81年式)F、YAMAHA/RD400(79年式)F&R、YAMAHA/RD400DX(78年式)F&R、YAMAHA/XS400C(81年式)F、YAMAHA/XS400S(80-81年式)F、YAMAHA/XJ1100(82年式)R |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0528000 | 1セット(2枚) | RD250(79)_1A4_1A4-200101~ GX250SP(80-)_4A8_4A8-360101~ XS250SP(80-)_4E0/4E1_4A8-380101~ RD400(79)_3N5_1A1-500101~ | YAMAHA | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ