ヤマハ XZ400 [400cc] ブレーキパッド
ヤマハ XZ400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0550000 | 1セット(2枚) | RZ50(81-85)_5R6/1HK_5R2-0060101~RZ125/S(82-84)_13W/33X_13W-000101~RD125(78)_1H7_404-400101~XS125S(82)RZ250R(83)_29L_29L-000101~XS250/S/SP/E(82-84)_17E/5U5/17A/51R_17E-100101~XV250ビラ-ゴ(88-90)_3DM1-4_3DM-000101~XV250ビラ-ゴ(91-93)_3DM5-8_3DM-032101~XS250E(82-84)_17E_17E-100101~XS250R(84-)_51R_17E-220101~RZ350R(83)_29K_29K-000101~XS400/SP(82-83)_16Y/30V_3X8-070101~XZ400(82)_14X_14X-100101~XZ550D(85)_30R_XT600Zテネレ(83)_39F_39F-000101~XJ750D(83)_22N_5G8-020101~ | YAMAHA | ストリートセラミック |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| VD-235JL | 1セット | 11H-W0045-00 | RZ350R 1983-1985年式:フロントに使用 | HONDA/RD80LC2(82-85年式)F、YAMAHA/RZ50(81年式)F、YAMAHA/RD125LC(82-84年式)F、YAMAHA/RD125LC1(82-84年式)F、YAMAHA/RZ125(82-84年式)F、YAMAHA/SR125(92-95年式)F、YAMAHA/SR125(98年式)F、YAMAHA/XS125(82年式)F、YAMAHA/RD250LC(83年式)F、YAMAHA/RZ250R(82-83年式)F、YAMAHA/XS250(82-84年式)F、YAMAHA/XS250R(84年式)F、YAMAHA/XS250S(82-84年式)F、YAMAHA/XV250(87-90年式)F、YAMAHA/XV250(91-93年式)F、YAMAHA/RD350LC(83-84年式)F、YAMAHA/RZ350(84-85年式)F、YAMAHA/RZ350R(83年式)F、YAMAHA/XS400(82-83年式)F、YAMAHA/XS400R(82-83年式)F、YAMAHA/XV400C(83年式)F、YAMAHA/XZ400D(82年式)F、YAMAHA/XT500(83年式)F、YAMAHA/XV500(83年式)F、YAMAHA/XZ550R(82-83年式)F、YAMAHA/XT600(84-89年式)F、YAMAHA/XTZ600(83-85年式)F、YAMAHA/XJ750(82-83年式)F、YAMAHA/XJ750D(82年式)F、YAMAHA/XJ750M(83年式)F |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 834 | 1セット | KM235 | RZ250R/350R'82 | RZ250R 1983-1983年式:フロントに使用 | ヤマハ |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2802-S4 | 1セット | [S4] ECONOMY ストリート | シンタードパッド |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-235 | 1セット | 11H-W0045-00 | HONDA/RD80LC2(82-85年式)F、YAMAHA/RZ50(81年式)F、YAMAHA/RD125LC(82-84年式)F、YAMAHA/RD125LC(82-84年式)F、YAMAHA/RZ125(82-84年式)F、YAMAHA/SR125(92-95年式)F | HONDA/RD80LC2(82-85年式)F、YAMAHA/RZ50(81年式)F、YAMAHA/RD125LC(82-84年式)F、YAMAHA/RD125LC(82-84年式)F、YAMAHA/RZ125(82-84年式)F、YAMAHA/SR125(92-95年式)F、YAMAHA/SR125(98年式)F、YAMAHA/XS125(82年式)F、YAMAHA/RD250LC(83年式)F、YAMAHA/RZ250R(82-83年式)F、YAMAHA/XS250(82-84年式)F、YAMAHA/XS250R(84年式)F、YAMAHA/XS250S(82-84年式)F、YAMAHA/XV250(87-90年式)F、YAMAHA/XV250(91-93年式)F、YAMAHA/RD350LC(83-84年式)F、YAMAHA/RZ350(84-85年式)F、YAMAHA/RZ350R(83年式)F、YAMAHA/XS400(82-83年式)F、YAMAHA/XS400R(82-83年式)F、YAMAHA/XV400C(83年式)F、YAMAHA/XZ400D(82年式)F、YAMAHA/XT500(83年式)F、YAMAHA/XV500(83年式)F、YAMAHA/XZ550R(82-83年式)F、YAMAHA/XT600(84-89年式)F、YAMAHA/XTZ600(83-85年式)F、YAMAHA/XJ750(82-83年式)F、YAMAHA/XJ750D(82年式)F、YAMAHA/XJ750M(83年式)F |
戻る ページ 1 次へ