ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式 オイルフィルタ YAMAHA(ヤマハ)製

オーストラリア仕様 FI

ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N521E 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,015
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 FI採用。
デュアル触媒内蔵マフラー、エアインダクションシステム。
カラー設定
・ビビッドイエロイッシュレッド1
2010 ~ 2013 カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリック13
・マットブラック2
2014 ~ 2014 マイナーチェンジ
フロント側カウル形状変更とサスペンションの倒立化。
前後ホイール、マフラー等デザイン変更。
2015 ~ 2015

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 1個
レビュー: 4.44(18)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5D3-13440-09 1個 5D3-13440-02 XT250(1YB9) 72176 SF-2008

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 4D9-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 4D9-13440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
4D9-13440-00 1個 72176 SF-2008

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5D3-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5D3-13440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5D3-13440-00 1個 5TA-13440-00 72176 SF-2008

戻る ページ 1 次へ