ヤマハ TRACER900 ABS [900cc] 2018-20年式 オイルフィルタ YAMAHA(ヤマハ)製

RN51J [845cc] FI ABS ■STD

ヤマハ TRACER900 ABS [900cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN51J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN51J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,375
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RN51J ~ STD ABS
2018/4月 マイナーチェンジ
MT-09 TRACERから車名変更。
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
形状変更、新型フロントスクリーン、新設計ハンドルバー・ブラッシュガード装備。
新設計高剛性リアアーム(60mm延長)、新前後シート、グラブバー一体式サイドケース用マウント、など。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュグレーソリッド4
2019 ~ 2019 RN51J ~ STD ABS
2019/3月
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色)
・マットダークグレーメタリック6(継続)
2020 ~ 2020 RN51J ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6
・マットブルーイッシュグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

戻る ページ 1 次へ