ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

SJ12J (XP500)国内モデル FI ■STD・STD ABS・BLACK MAX ABS・BRONZE MAX ABS

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2013/7月
ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。
カラー設定
・マットブラック2
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS
2013/6月
カラー設定
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/6月
新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。
新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。
カラー設定
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2014/3月
カラー継続
・マットブラック2
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BRONZE MAX ABS
2014/1月
カラー追加
・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS
2013/12月
カラー継続
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/12月
カラー継続
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(313)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-052 1個 ヤマハ 5DM-13440-00 50 68

戻る ページ 1 次へ