ヤマハ XS400スペシャル [400cc] 1982-84年式 オイルフィルタ NTB製

16Y ■車両型式:16Y

ヤマハ XS400スペシャル [400cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
16Y 原動機型式 16Y 並列2気筒 空冷
フレームNo 16Y - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,105
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 181
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 16Y 000101 ~ フルモデルチェンジ
プレスバックボーンフレーム、DOHCエンジン搭載。モノクロスサスペンション装備など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(139)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2001 1個 ヤマハ FZR400('89~)、FZR400R('87~'89)、XJ400Z S/E('81~'84)、XS400Z('83)、ZS250/S('82~'84) 1L9-13440-90/01 濾紙式

戻る ページ 1 次へ