ヤマハ FZR750 [750cc] 1987-88年式 オイルフィルタ NTB製

2LM ■車両型式:2LM

ヤマハ FZR750 [750cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2LM 原動機型式 1FM 水冷
フレームNo 2LM - 025101 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 18 70H TL
バッテリー YB14L-A2 全長 2,125
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 2LM 025101 ~ ビックバイクレプリカ
FZ750のエンジンと同じで、欧州仕様のFZR1000の日本仕様。
丸目2灯フルカウル、中空3本スポーク。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(139)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用(ヤマハ・カワサキ) YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
16099-003、36Y-13440-00 濾紙式

戻る ページ 1 次へ