ヤマハ FZR400R [400cc] 1989-89年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

1WG ■3EN2

ヤマハ FZR400R [400cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3EN 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 1WG - 080101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB12AL-A2 全長 2,020
スプロケット
19 55 二次減速比 2.895
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 1WG 080101 ~ 1989/3月 マイナーチェンジ
FZR400(3EN1)のモデルチェンジ版、FZR400Rへ改名。
2TK型(レースベースSP限定車)並の装備。長円断面サイレンサー、ストレートタイプのFAI、フラットサーフェイスカウル(スラントノーズ)。
カラー設定
・シルキーホワイト×ファインレッド
・シャイニーブラック×ファインシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(187)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
12173 1個 ヤマハ FZR400/R 1L9-13440-91
1L9-13441-11
濾紙式(パッキン付)

2. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 559 税込615
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98740 1個 YAMAHA系 内蔵式

戻る ページ 1 次へ