ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2001-02年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KS6/H

ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - 000101 ~ 排気量 1,063
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1110/1140 ブレーキ前:マスターからジョイント550・ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 VP13J ~ カラー追加
・ライトイエローイッシュグレイメタリック9(ブラウン)ホリゾンタルライン(新色)
・ヤマハブラック(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2001 ~ 2001 VP13J 000101 ~ 2000/10月
大型のヘッドライト、フラッシャー。新メーターパネル。鞍型シート、など。
メッキシリンダー、浸炭コンロッド、鍛造ピストンなど組込、ダブルクレードルフレーム、リジット風モノショック、Rブレーキディスク式へ、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・スパークマルーン
・ニューパールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 769 税込846
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-512 1個 ヤマハ FZR250、2(2KR、2R、3HX) 2H0-13440-90 49

2. オイルフィルター エレメント マグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】オイルフィルター エレメント マグネットIN

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
105-812 1個 ヤマハ

3. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-812 1個 ヤマハ ドラッグスター250 (00-09) 2H0-13440-90 濾紙式

戻る ページ 1 次へ