ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2025-25年式 オイルフィルタ KITACO製

RM48J (MTN690)FI ABS

ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM48J 原動機型式 M427E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM48J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
/ 本数
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RM48J ~ 2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ(STDのみ)。
YCC-T(電子制御スロットル)初採用。
新設計フレーム&リアアーム、倒立式Fサス新採用、リンク式モノクロスサスセッティング変更。
Fブレーキキャリパーラジアルマウント方式採用。
専用設計スピンフォージドホイール、つながる機能搭載5インチフルカラーTFTメーター、新作小型LEDヘッドライト・LEDポジションライト、新型LEDテールランプなど装備。
新設計ハンドルスイッチ。
新機能搭載フラッシャー(左右方向指示・ハザード時点滅機能に加え、二段階フラッシャー機能、エマージェンシー機能、消し忘れ機能新追加)。
カラー設定
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00070 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

戻る ページ 1 次へ