ヤマハ XJR400R [400cc] 1995-98年式 オイルフィルタ KITACO製

4HM brembo 4potキャリパ/オーリンズ製Rサス ■4HM3/6

ヤマハ XJR400R [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 050101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 855 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)740・(L)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 4HM 050101 ~ 075000 1995/2月 上級モデル
オーリンズRサス、bremboFブレーキキャリパー標準装備。
ピストン形状変更、ピストンとコンロッド軽量化などの改良型エンジン搭載。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2
・ニューシルバーダスト(6月)
1996 ~ 1998 4HM 098101 ~ 1996/3月 マイナーチェンジ
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー変更
・ニューシルバーダスト
・ブルーイッシュブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・パープリッシュブルーメタリック7
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00070 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

戻る ページ 1 次へ