ヤマハ グランドマジェスティ250 [250cc] 2004-07年式 オイルフィルタ スズキ製

SG15J (YP250G) ■車両型式:5VG1/2/3/4

ヤマハ グランドマジェスティ250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG15J 原動機型式 G338E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG15J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2050 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SG15J ~ 250ccスクーター初アルミフレーム
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・グリニッシュホワイトカクテル1
・シルバー3
2005 ~ 2005 SG15J ~ 2004/12月
カラー追加
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ディープレッドメタリックK
2006 ~ 2007 SG15J ~ カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキ

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
スズキ フィルタセット エンジン 16510-25C00 1個
レビュー: 5.00(3)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-25C00 1個 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ