ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式 オイルフィルタ スズキ製

海外モデル(南アフリカ)FZ8のハーフカウル FI ABS

ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN25 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 779
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013 グラフィック&カラー変更
SMXはホイールに赤色ピンストライプを設定。
MNM3にはホイールやエンジンヘッドカバーにブルー採用。
シート表皮変更。
フラッシャーにクリアレンズ採用。
2014 ~ 2014 グラフィック変更
・エンジンヘッドカバーに加えフロントフォークアウターチューブにブルーを採用
カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ