ヤマハ XT250T [250cc] 1983-88年式 オイルフィルタ
30X (XT250T)■30X・48Y
ヤマハ XT250T [250cc] 1983-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1983 ~ 1984 | 30X 000101 ~ | (30X) 1983/4月 オフ車初4stDOHC4バルブ。27ps。 YDIS(ヤマハデュオインテークシステム)採用(強制開閉式と負圧式)。 カラー設定 ・ファイヤーレッド ・スペースブルー |
| 1985 ~ 1988 | 30X 020101 ~ | (48Y) 1985/6月 マイナーチェンジ 4st単気筒。28ps。 エンジン各部セッティング見直し、Fオーバーフェンダー。 Fディスクブレーキ採用。 カラー変更 ・ホワイト×スペースブルー 1986/2月 カラー追加 ・ホワイト×ファイヤーレッド 1988/9まで |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYO-004 | 1個 | ヤマハ | FZR250,2(2KR,2R,3HX) | 4X7-13440-01/90 5JX-13440-00/20 |
ガスケット付 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-005 | 1個 | ヤマハ | 5H0-13440-00/09 | 43 | 38 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| YO-2004 | 1個 | ヤマハ | XC125 シグナス('95~)、TW200E、TX225D/W、ST225、XT250T | 3UH-E3440-00、5H0-13440-00、5H0-13440-09 | 濾紙式 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYO-005 | 1個 | ヤマハ | TW125(5EK,RS) | 5H0-13440-00/09 | ガスケット付 |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 3UH-E3440-00 | 1個 | SF-2004 | YO-2004 |
【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。
| 品番 | 内容量 | 適合 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 25128 | 1個 | セロー225 | ヤマハ |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SF-2004 | 1個 | YAMAHA:3UH-E3440-00、5H0-13440-00、5H0-13440-09 | ヤマハ | YAMAHA/SR125(81年式)、YAMAHA/SR125(96-97年式)、YAMAHA/SR125SE(82年式)、YAMAHA/XC125(95-96年式)、YAMAHA/XC125SV(01年式)、YAMAHA/XT125(82-83年式)、YAMAHA/YJ125(04-09年式)、YAMAHA/SR185(81-82年式)、YAMAHA/BW200(85-86年式)、YAMAHA/BW200E(86-88年式)、YAMAHA/BW200S(85-86年式)、YAMAHA/TW200(87-17年式)、YAMAHA/TW200E(98-99年式)、YAMAHA/TW200E(00-01年式)、YAMAHA/XT200(82-83年式)、YAMAHA/YFM200(85年式)、YAMAHA/YFM200DX(86-89年式)、YAMAHA/YTM200(83-85年式)、YAMAHA/YTM200E(83-85年式)、YAMAHA/TT225(86-87年式)、YAMAHA/TT225(99年式)、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)、YAMAHA/TW225E(04-07年式)、YAMAHA/XT225(85-07年式)、YAMAHA/XT225S(92-95年式)、YAMAHA/XT225W(93年式)、YAMAHA/XT225W(95-96年式)、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)、YAMAHA/YFM225(86-88年式)、YAMAHA/YTM225DR(86年式)、YAMAHA/YTM225DX(83-85年式)、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)、YAMAHA/SRX250(87年式)、YAMAHA/SRX250(88年式)、YAMAHA/XT250(84年式)、YAMAHA/XT250T(85年式)、YAMAHA/YFB250(92-97年式)、YAMAHA/YFB250FW(94-00年式)、YAMAHA/YFB250U(96-98年式)、YAMAHA/YFM250(89-91年式)、YAMAHA/YFM250(00年式)、YAMAHA/YFM250B(05-06年式)、YAMAHA/YFM250B(07-10年式)、YAMAHA/YFM250X(99-04年式)、YAMAHA/YFM25B(06年式)、YAMAHA/YFM25B(07-09年式)、YAMAHA/YFM25X(04年式)、YAMAHA/TT350(86-87年式)、YAMAHA/XT350(88年式)、YAMAHA/XT350(90-00年式)、YAMAHA/YFU1(89年式)、YAMAHA/YFU1T(89年式) |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-143 | 1個 | SEROW225[セロー](85-03) TW225(02-05) TW200(87-01) | ヤマハ:3UHE34400000 5H0134400000 5H0134400900 | セルロース | 49 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-514 | 1個 | ヤマハ | TW125(5EK、RS) | 5H0-13440-00 | 43 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-10030 | 1個 | ヤマハ | ヤマハ:5HO-13440-09 | TW200/225・セロー225・ブロンコ |

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-814 | 1個 | ヤマハ | セロー225/WE 3RW/4JG/5MP(85-04) | 金網式 | 43 |
戻る ページ 1 次へ