ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式 エアフィルタ NTB製

UA03J 2st 新聞配達用仕様 ■(BA50N)4KNB/F/L/R ・(BA50NH)4KNC/G/M/S グリップウォーマー装備

ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA03J 原動機型式 A120E 2st単気筒
フレームNo UA03J - 0000933 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,860
スプロケット
二次減速比 3.307
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,075
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 UA03J ~ (BA50NH)グリップウォーマー装備
2003 ~ 2003 UA03J ~ (BA50N)新聞配達用モデル
2003 ~ 2003 UA03J ~ (BA50NH)グリップウォーマー装備
2006 ~ 2006 UA03J ~ (BA50N)新聞配達用モデル
2006 ~ 2006 UA03J ~ (BA50NH)グリップウォーマー装備
2007 ~ 2007 UA03J ~ (BA50N)新聞配達用モデル
2007 ~ 2007 UA03J ~ (BA50NH)グリップウォーマー装備
2000 ~ 2000 UA03J 0000933 ~ (BA50N)新聞配達用モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1009 1枚 ヤマハ 4KN-14451-20 GEAR 4KNH オイル塗布済

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1010 1枚 ヤマハ 4KN-14451-10 GEAR 4KN9、A、B、C オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ