ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1996-98年式 エアフィルタ KITACO製

4JP (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 7187101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ブルーイッシュブラックカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
・レッドスパークル
・ソルトレイクシルバー
1997 ~ 1997 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ブルーイッシュブラックカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ソルトレイクシルバー
・セラミックアイボリー
1998 ~ 1998 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブルー
・コンペティションシルバー
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-00690 1個 ジョグ:3KJ全車種、ジョグ-スポーツ/-Z:3RY全車種、ジョグ:3YJ全車種、ジョグ-EX/-Z スーパージョグ-Z/-ZR:3YK1-9/A、ジョグアプリオ:4JP5/7/8、ジョグアプリオ-タイプⅡ:4LV3、ビーノ:5AU1-8、アクシス/-プロフット:3VP全車種、ジョグ90:3WF全車種、アクシス90/-プロフット:3VR全車種 51Y-14462-00、3KJ-14452-30、3KJ-14451-00

2. JETフィルター スーパーJOG-Z KITACO

販売価格(税別)    
KITACO JETフィルター スーパーJOG-Z 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
340-0052000 1個 JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合

3. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0069000 1個 ヤマハ JOG 3KJ全車種 51Y-14462-00 JOG 3KJ全車種、JOG-スポーツ/-Z 3RY全車種、JOG 3YJ全車種、JOG-EX/-Z スーパーJOG-Z/-ZR 3YK1-9/A、JOGアプリオ 4JP5/7/8、JOGアプリオ-タイプⅡ 4LV3、ビーノ 5AU1-8、AXIS/-プロフット 3VP全車種、JOG90 3WF全車種、AXIS90/-プロフット 3VR全車種

戻る ページ 1 次へ