ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式 エアフィルタ K&N製

4G0 2型XJ400(E)2本出しマフラー ■車両型式:5M8

ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5M8 原動機型式 4G0 直列4気筒 空冷
フレームNo 4G0 - 060101 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 110/90 - 18 61S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 193
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 4G0 060101 ~ 2型
1981/4月 マイナーチェンジ
1980年のXJ400(4G0初期型)1型→2型へ。
YICS(YAMAHA Indution Control System)追加装備DOHC2バルブ4気筒。
シルバーエンジン、2-1マフラー。
スリット入ブレーキディスク(穴あきタイプへ変更)、シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーにYICSロゴ入。
カラー変更
・クリスタルシルバー
・ニューヤマハブラック

1982/6月 YSP Limited Version(YSP店限定車)
・ホワイト×マキシムレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別)    
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
YA-1600 1個 YX600 86-91/XJ550 81-83/XJ400 81-82 純正品番 ヤマハ:4U8144510000

2. カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル K&N

販売価格(税別)    
K&N カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm) フィルター長さ(mm)
RC-2370 1個 52 クロームメッキ 95×216 60

戻る ページ 1 次へ