ヤマハ BW’S [50cc] 1998-99年式 エアフィルタ K&N製
SA02J (YW50)国内モデル ■5DA1
ヤマハ BW’S [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1998 ~ 1999 | SA02J 100101 ~ | 1998/5月 空冷2サイクルピストンリードバルブ、5.5ps。 155mm径Fディスク。 前後ワイドブロックパターンタイヤ、20/20W丸型2灯式ヘッドライト、ヘッドライトガード、ハンドルガード、アンダーカバー、ヘルメット収納トランクなど装備。 カラー設定 ・スペースブルー ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

K&N
カスタム エアフィルター ラウンドストレート
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) | フィルター長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
62-1514 | 1個 | 38 | クロームメッキ | 76 | 63 |
戻る ページ 1 次へ