ヤマハ FZR750R [750cc] 1989-92年式 エアフィルタ K&N製

3FV OW01 ■車両型式:3FV1

ヤマハ FZR750R [750cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3FV 原動機型式 3FV 水冷
フレームNo 3FV - 000101 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 170/60 R 17 72H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 532 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100+♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1992 3FV 000101 ~ YZF750レーサーレプリカ。
OW01とは、ロードレース用オートバイ開発の車内呼称と同じ呼称を用いた最初の市販車。
YZF750とほぼ同じ車体構成。
丸目2灯フルカウル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル K&N

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
K&N カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm) フィルター長さ(mm)
RU-2922 1セット(2個) 60 ラバーモールド 95×165 76

戻る ページ 1 次へ