ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] エアフィルタ K&N製
ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| YA-8514 | 1個 | スタンダード | YAMAHA:1RC144510000、1RC1445100 |
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:YA-9021。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 YAMAHA:B7N1445100, B7N144510000, B7N144510100。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Yamaha B7N1445100,Yamaha B7N144510000,Yamaha B7N144510100。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:191mm×279。高さ:33。備考:オイル塗布量 20 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| YA-9021 | 1個 | エアフィルター x1 | 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 | エアフィルター:コットンガーゼ | 0.6 |
戻る ページ 1 次へ