ヤマハ ギア [50cc] 2015-16年式 エアフィルタ

UA07J 4st 新聞配達仕様 ■(BX50N)10BL

ヤマハ ギア [50cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-UA07J 原動機型式 A327E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA07J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,865
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 UA07J ~ 2015/5月
水冷4stSOHC3バルブ。O2フィードバック制御。
カラー設定
・ホワイトソリッド6

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1028 1枚 ヤマハ 3B3-E4451-00 GEAR(10B1-G)、VOX(3B31-X)、BW’S(1VC1) オイル塗布不要

2. エレメント エアクリーナ 3B3E445100 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメント エアクリーナ 3B3E445100 1個
レビュー: 3.67(3)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(キタコ)
3B3E445100 1個 341-0086000

3. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
341-0086000 1個 ヤマハ VOX 3B3全車種、GEAR 4st 10B全車種 3B3-E4451-00 11

4. エアフィルター 3B3-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 3B3-E4451-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB) 他社参考品番(キタコ)
3B3-E4451-00 1個 YA-1028 341-0086000

戻る ページ 1 次へ