ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-93年式 エアフィルタ

22K (T80ED) セル付4速 ■車両型式:22M0/2ML0/3EJ4/3EJ6

ヤマハ タウンメイト80 [80cc] 1983-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
22K 原動機型式 22K 4st単気筒 空冷
フレームNo 22K - ~ 排気量 79
タイヤ
前 2.25 - 17 4PR WT 後 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー GM4-3B(縦置) 全長 1,850
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
C7HA(94703-00215)/U22FS-L(94703-00216) 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.850 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 22K ~ 1982/12月
1987 ~ 1986 22K ~ 1986/12月
カラー変更
シャフト廻り変更かも。
1987 ~ 1991 22K ~ 1986/12月
1992 ~ 1992 22K ~ カラー変更
型式変更。他変更可能性あり。
1993 ~ 1993 22K ~ カラー変更
左ミラー標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エアフィルター 22F-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) ¥839 税込¥923
4営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 22F-14451-01 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22F-14451-01 1個 YA-1013

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥669 税込¥736
4営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1013 1枚 ヤマハ 22F-14451-01 タウンメイト T50.T80 オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ