ヤマハ XV750 ビラーゴ [750cc] 1986-87年式 エアフィルタ

55R ■車両型式:1RW

ヤマハ XV750 ビラーゴ [750cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
55R 原動機型式 5E5 V型2気筒 空冷
フレームNo 55R - 330101 ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 140/90 - 15 70H WT
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換)(縦置) 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 55R 330101 ~ マイナーチェンジ
大型シーシーバー。スポークホイール
バッテリーGM16A-3A(YB16AL-A2)互換。
カラー設定
・グロリアスマキシブラウン
・ディープバイオレット

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1020 1枚 ヤマハ 42X-14451-00 XV750/1100V オイル塗布不要

2. エアフィルター 42X-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 42X-14451-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
42X-14451-00 1個 YA-1020

戻る ページ 1 次へ