ヤマハ RZ250RR [250cc] 1984-86年式 エアフィルタ
29L 角形1灯 ハーフカウル ■車両型式:51L
ヤマハ RZ250RR [250cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1984 ~ 1986 | 29L ~ | YSP限定仕様 フルカウル |
1984 ~ 1986 | 29L 040101 ~ | 1984/3月 RZ250Rハイグレード仕様 45ps。オプション(フルカウルやシングルシート可能) 角形1灯式ヘッドライト、ウィンカーを丸型から卵型へ。 セパレートハンドル、サイレンサー別体型チャンバー。 カラー設定 ・シルキーホワイト ・フレンチブルー ・ホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

K&N
カスタム エアフィルター オーバルテーパー
1セット(2個)
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | オフセット | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RC-2452 | 1セット(2個) | 44 | オフセットAタイプ | クロームメッキ | 76×102 |
戻る ページ 1 次へ