ヤマハ R1-Z [250cc] エアフィルタ
ヤマハ R1-Z [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
K&N
カスタム エアフィルター オーバルテーパー
1セット(2個)
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | オフセット | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-2452 | 1セット(2個) | 44 | オフセットAタイプ | クロームメッキ | 76×102 |
戻る ページ 1 次へ