ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2007-17年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

RP17J FI ■車両型式:5UXB-

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RP17J 原動機型式 P514E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP17J - ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1015/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
516
レベル
(mm)
125
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.15 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 RP17J ~ 2006/11月 モデルチェンジ
FI搭載。
平成19年国内排出ガス規制クリア。4-2-1マフラー、O2センサー採用三元触媒採用。
オーリンス製Rサス(2本)採用(専用セッティング)。Fサスセッティング変更。
前後ラジアルタイヤ、新作シート、新作サイドカバー採用。
ハンドル位置変更、LEDテールライト、メーター内ホワイト照明採用、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックB(5UXB)
2009 ~ 2010 RP17J ~ 2009/1月(5UXD)・2010/7月(5UXEF)
カラー変更
・ブラックメタリックX(欧州仕様と同一)
2009 ~ 2010 RP17J ~ 2009/1月(5UXE)・2010/7月(5UXEG)
各種コンポーネントパーツブラックアウト化。ピンストライプ入ホイール採用。
タンク、サイドカバーに差し色レッド塗装。
カラー変更
・ダークパプリッシュブルーメタリックL
2011 ~ 2014 RP17J ~ 2011/3月
エンジンはブラック塗装で統一。
ブラックメタリックXのサイドビューにストライプ、燃料タンクにYAMAHAロゴニューグラフィック採用。
ブルーイッシュホワイトカクテル1に音叉マークエンブレム(ホワイトベース)。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ブラックメタリックX(新グラフィック)
2015 ~ 2017 RP17J ~ 2014/10月
新色のシルバーにシルバー塗装(高品位塗装ミラクリエイト仕上)燃料タンク採用。ガソリンタンクのニーグリップ部にゼッケンプレートイメージのグラフィック。
ブラックのサイドカバー、テールカウル採用、砲弾型二連メータカバー、ヘッドライトリングもブラックアウト。
カラー変更
・シルバーメタリック1(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9390 1本 12 19 イントルーダーLC1500 1997-1999年式:-98/11(W)に適合 18

戻る ページ 1 次へ