ヤマハ TDR80 [80cc] 1988-90年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

3GA ■車両型式:3GA1

ヤマハ TDR80 [80cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3GA 原動機型式 3GA 2st単気筒
フレームNo 3GA - 000101 ~ 排気量 79
タイヤ
3.50 - 12 2PR TL 100/90 - 12 48J TL
バッテリー 6N4B-2A 全長 1,720
スプロケット
16 38 二次減速比 2.380
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 92
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 3GA 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8890 1本 14 19 20.6 I16

戻る ページ 1 次へ