ヤマハ XV400 スぺシャル [400cc] 1983-86年式 スパークプラグ NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)製

26M (ビラーゴ)

ヤマハ XV400 スぺシャル [400cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
26M 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 26M - ~ 排気量 399
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 26M ~ ダウンドラフト式キャブとYICS(ヤマハインダクショコントロール・システム)採用。
ティアドロップ型タンク採用。メッキパーツ、バフ掛けされたアルミパーツ採用など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業) スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK 1個
レビュー: 4.50(2)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 適合メーカー 主な適合純正品番
BPR7EIX. 1個 MMC MD374841・MD371434・MD338991

戻る ページ 1 次へ