ヤマハ トレールDT125LC [125cc] 1982-87年式 スパークプラグ

17F

ヤマハ トレールDT125LC [125cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
17F 原動機型式 17F 2st単気筒 水冷
フレームNo 17F - ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 21 4PR 4.10 - 18 4PR
バッテリー 6N6-3B-1 全長 2,115
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6v 25w/25w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1987 17F ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8ES 1個 分離型 2411 1極式プラグ 09482-00091

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8ES 1個 一体型 3683 1極式プラグ 90048-51006

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 99000-69835-BR8

4. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8890 1本 14 19 20.6 I16

戻る ページ 1 次へ