ヤマハ YSR80 [80cc] 1986-90年式 スパークプラグ

2GX ■車両型式:2GX

ヤマハ YSR80 [80cc] 1986-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GX 原動機型式 2GX 2st単気筒 空冷
フレームNo 2GX - 000101 ~ 排気量 79
タイヤ
3.50 - 12 2PR TL 4.00 - 12 2PR TL
バッテリー 6N4-2A-2(縦置) 全長 1,610
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
B8HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 930
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1990 2GX 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 309 税込340
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1846)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8HS 1個 分離型 5510 1極式プラグ 09480-00198

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9420 1本 14 12.7 20.6 I80

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8HIX 1個 分離 14 20.8 99000-69835-B8R

戻る ページ 1 次へ