ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-14年式 電装品 ノーブランド製
SA37J 4st(XC50)FI
ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | SA37J ~ | マイナーチェンジ フューエルインジェクション採用 |
| 2009 ~ 2009 | SA37J ~ | 2009/2月 カラー追加 ・ビビッドオレンジソリッド2(新色/オレンジ) ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(新色/ベージュ) |
| 2010 ~ 2010 | SA37J ~ | 一部仕様変更 ヘッドライトカバーをクロームメッキ処理として高級感を演出 フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更 |
| 2011 ~ 2011 | SA37J ~ | 2011/7月 Vino立体エンブレム採用。 インナー色に淡いベージュ系 |
| 2011 ~ 2011 | SA37J ~ | 車体カラーの一部を変更 新グラフィックのVinoエンブレムを採用 インナー色は淡いベージュ系としてカジュアル&ポップ感を演出 |
| 2012 ~ 2012 | SA37J ~ | 新グラフィックエンブレム採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
| 2013 ~ 2013 | SA37J ~ | 2013/6月 |
| 2013 ~ 2013 | SA37J ~ | ピュアトーンイメージのカラーリング デラックスと共通のVinoロゴグラフィック採用。 ビトロエンブレム新採用。 |
| 2014 ~ 2014 | SA37J ~ | カラー変更 ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(ベージュ) ・ブラックメタリックX(ブラック) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ