ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式 電装品 ノーブランド製
SA59J 4st(XC50D)デラックス 日本仕様 FI ■STD・20th Anniversary Edition
ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | SA59J ~ | 2017/9月 20th Anniversary Edition ビーノ(XC50D)をベースに、オリジナルチェック柄シート(デザイン自由度の高い新技術Y-DRePワイドレップ=YAMAHA Dress-up Revitalizing Effect Print-Technology使用)、黒ベースコーディネート、20周年記念専用グラフィック採用。 |
2017 ~ 2017 | SA59J ~ | 2017/9月 STD 型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。外観、カラー変更なし。 カラー設定 ・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4 ・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ) ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン) ・グリニッシュブルーソリッド6 |
2018 ~ 2018 | SA59J ~ | 2017/9月 STD カラー追加 ・ペールシアンパール2(新色) ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4 ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ) ・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
MOEB- 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ