ヤマハ SRX400 [400cc] 1990-95年式 電装品 ノーブランド製

3VN (SRX400) 4型 セル付 ■車両型式:3VN1/2

ヤマハ SRX400 [400cc] 1990-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3VN 原動機型式 5Y7 4st単気筒
フレームNo 3VN - 064101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 138 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 715 メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 440 備考 スロットル:735/760
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3VN 064101 ~ 1990/2月 フルモデルチェンジ
車名をSRX-4からSRX400に。
オイルクーラー標準装備。
セルモーター装備。
2本サスからモノサスへ変更。エンジン、フレームとも新設計。
デジタル点火方式。
カラー設定
・ダークレッド1
・ダークグレイッシュシアンメタリック1
1991 ~ 1995 3VN 086101 ~ 1991/6月
フレームカラーがMA(チタニックグレーメタ/初期型色)に戻る。
フォークインナチューブ小変更。サイドカバーデカールがクリヤー立体タイプに。
カラー設定
・ダークレッド1
・ブラックメタリック2
・ソルトレイクシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ