ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
VN09J 国内モデル XVS950CU-A FI チューブタイヤ ■STD ABS
ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | VN09J ~ | STD ABS 2017/5月 型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。 空冷4stSOHCV型2気筒。 溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。 スポークホイール新採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
| 2018 ~ 2018 | VN09J ~ | STD ABS 2018/4月 チューブタイヤ装着(BOLT-Rはチューブレスタイヤ)。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
| 2019 ~ 2019 | VN09J ~ | STD ABS 2019/5月 ブラックメタリックXをベースに、燃料タンク天面にシンプルなBOLTロゴグラフィック採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
| 2020 ~ 2020 | VN09J ~ | STD ABS マイナーチェンジ 2020/6月 ヘッドランプにポジションランプ追加。 カラー変更 ・ブラックメタリックX(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥18,980
税込¥20,878
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ14S-N | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 88 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | FTZ14S | 12 |
戻る ページ 1 次へ